Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm
FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm
FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm
FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm
FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm
FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm
FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm
FORTIS Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709124
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784753135
EAN/GTIN:
     4317784753135
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Spannfutter für Einschraubfräser

• ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A
• Mit Kühlkanal
• Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm²
• Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0,5 mm
• Kegelwinkel-Toleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm
• Gewuchtet G6,3 / 15.000 min-1

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A100
Gewinde:
M12
Auskraglänge:
119 mm
Abgesetzter-Ø:
21 mm
Größter-Ø:
33 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Einschraubfräse, Spannfutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 212,68*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 171,08*
€ 212,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,30*
€ 258,58*
13 Tage
5
€ 6,99*
ab € 218,16*
€ 259,03*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 265,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.