| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784753135 Herst.-Nr.: 4317784753135 EAN/GTIN: 4317784753135 |
| |
|
| | |
| 4317784753135 Spannfutter für Einschraubfräser - Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm² - Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0,5 mm - Kegelwinkel-Toleranz AT3 - Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm - Gewuchtet G6,3 / 15.000 min-1 - ISO 12164-1 (DIN 69893) - Form A - Innenkühlung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784753135, FORTIS, Einschraubfräse, Spannfutter für Einschraubfräser, 28602790, 1654215, 28602785, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A100 M12x150mm Fortis, Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm², Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0, 5 mm, Kegelwinkel-Toleranz AT3, Rundlaufgenauigkeit < 0, 01 mm, Gewuchtet G6, 3 / 15.000 min-1, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, Innenkühlung, Spannfutter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,23* | € 212,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,86* | € 212,86* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 216,57* | € 261,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,58* | € 267,96* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,20* | € 276,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|