Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Schreibmaterialschale,1079061,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmaterialschale,1079061,schwarz
Schreibmaterialschale,1079061,schwarz
Schreibmaterialschale,1079061,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710026
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1079061
EAN/GTIN:
     4023149030208
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schreibmaterialschale

• Für Schreibutensilien
• Für verdeckten Einbau der Auszugsführungen
• Werkzeuglose Aufschiebemontage
• Kunststoff

Hinweise:
• Blendenanbindung bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
1079061
Einbaubreite:
392 mm
Höhe:
25 mm
Oberfläche:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1079061
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,7023*
€ 5,8257*
9 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,01*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,9146*
€ 6,0146*
1 Tag
21
1
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 8,47*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,8257*
€ 6,93258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,8028*
€ 6,90533
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,7814*
€ 6,87987
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,7768*
€ 6,87439
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,7723*
€ 6,86904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,7023*
€ 5,59574
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 582,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9082378
ab € 9,5206*
Zubehör
Hettich
1041577
ab € 1,4704*
Zubehör
Hettich
9111145
ab € 16,5758*
Zubehör
Hettich
0074862
ab € 9,34*
Zubehör
Hettich
9078565
ab € 14,8678*
Zubehör
Hettich
9134766
ab € 14,8478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.