Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Teilauszug,9134766,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Teilauszug,9134766,Stahl
Unterflur-Teilauszug,9134766,Stahl
Unterflur-Teilauszug,9134766,Stahl
Artikel-Nr.:
     214G-4023149950070
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134766
EAN/GTIN:
     4023149950070
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
Auszugsführung Quadro 12 Silent System • Für Schreibmaterialauszug • Teilauszug (Vollauszugeffekt) mit integriertem Dämpfungssystem Silent System • Mit Blendenschnellbefestigung • Max. Blendenhöhe 1 HE • Belastbarkeit 12 kg (statisch) • 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2 • Stahl verzinkt Hinweise: • Gehäuse mit Dämpfungssystem Silent System lose beigelegt • Öffnungssystem Push to open lose beigelegt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9134766
Belastbarkeit:
12 kg
min. Einbautiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Teilauszug, Auszugsführung, Auszug, Schubladenauszug, Unterflur, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,3068*
€ 17,9158*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,7573*
€ 18,2973*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 16,81*
€ 22,79*
12 Tage
481
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,90*
€ 22,91*
Lager 214
8
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,7618*
€ 30,2602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,2602*
€ 36,00964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,6602*
€ 35,29564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,3733*
€ 32,57423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,6133*
€ 31,66983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,4433*
€ 30,27753
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,1618*
€ 29,94254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,7618*
€ 25,89654
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0663*
Zubehör
Hettich
1079061
ab € 4,6523*
Zubehör
Hettich
9007183
ab € 4,798*
Zubehör
Hettich
9086348
ab € 7,0501*
Zubehör
Hettich
9111484
ab € 7,2738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.