Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper 800kg 800l 4704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Muldenkipper 800kg 800l 4704
Muldenkipper 800kg 800l 4704
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710198
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4704
EAN/GTIN:
     4017976047041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Muldenkipper, RAL 5007 blau

Robuste Bauart
Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech.
Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
Sichere Bedienung
Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung.
Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.
Entleerung
Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst.
Elastic-Vollgummi-Bereifung 200x50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inhalt:
800 l
Tragkraft:
800 kg
Kastemaße LxBxH:
1321x1044x735 mm
Außenmaße LxBxH:
1458x1105x1099 mm
Schüttkantenhöhe:
843 mm
Gewicht:
118 kg
Staplertaschenmaß A/B/C/D:
194/577/977/72 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen fetra, kippwagen, 30200966, Behälter, Kipp-Japaner, Schüttgut, Transportwagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,48*
€ 910,51*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,64*
€ 910,52*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 849,08*
€ 910,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,65*
€ 928,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,87*
€ 932,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,52*
€ 1.083,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,73*
€ 1.048,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 877,20*
€ 1.043,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,50*
€ 1.019,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 855,64*
€ 1.018,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,16*
€ 1.002,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 841,31*
€ 1.001,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,64*
€ 987,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D4
ab € 182,47*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.