Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Nitex Grip 177 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Nitex Grip 177 Größe 9
Handschuh Nitex Grip 177 Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710562
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     17709
EAN/GTIN:
     4008198917793
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Nitex® Grip 177+

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Feuchtigkeitsabweisend und atmungsaktiv
•Sehr hohe mechanische Belastbarkeit
•Wärme-/Kälte-Dämmung
•Starke Rauung der Innenhandflächen
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Straßenbau, Entsorgungsbetriebe
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 250–270 mm

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.2.2.1.
Herstellerartikelnummer:
17709
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,71*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,83*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 6,53*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 6,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 92,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.