Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 4,5x0,6x25mm Torsion Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 4,5x0,6x25mm Torsion Wera
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 4,5x0,6x25mm Torsion Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711566
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5056210001
EAN/GTIN:
     4013288011152
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bit für Schlitzschrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbreich, Wera

Zähhart, mit Torsionsbereich.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5056210001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, wera bit schlitz, schlitz torsions-bit, bit schlitz 25mm, 642B0007, Bit 1/4 DIN3126 C6,3 4,5x0,6x25mm Torsion Wera
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,82*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,86*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,65*
€ 0,95*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,96*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056203001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,59*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056233001
ab € 0,58*
Ähnlich
Wera
05056240001
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.