Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 2 30,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 2 30,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 2 30,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71162
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16821300
EAN/GTIN:
     4033591013377
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.2
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Bis Ø 85 mm lieferbar.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
30 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kopflänge:
27 mm
Schaftlänge:
33 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16821300
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker 30mm, 14893000, 1489...., Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 77,29*
€ 95,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,45*
€ 95,04*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 79,00*
€ 96,59*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 77,78*
€ 97,47*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 100,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.