Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.2 30mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.2 30mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 30mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 30mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 30mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 30mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591013377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014893000
EAN/GTIN:
     4033591013377
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker
Zapfensenker Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Bis Ø 85 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60,0 mm
Bohrung:
10,0 mm
Schaft:
22,0 mm
Schaftlänge:
33,0 mm
Kopflänge:
27,0 mm
Senk-Ø K8 D:
30,0 mm
Ausführung:
dreischneidig
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
22,0 mm
Bohrungs-Ø:
10,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014893000
Weitere Suchbegriffe: 1489...., Gr., HSS, und, Führungszapfen, 1489, GFS, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014893000, 14893000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,85*
€ 95,91*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 77,76*
€ 95,95*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 81,73*
€ 100,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 100,43*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 82,66*
€ 104,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.