Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Blau
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711751
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150604
EAN/GTIN:
     4053569778725
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE Kunststoff 240 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
580 mm
Tiefe:
730 mm
Höhe:
1067 mm
Fassungsvermögen:
240 l
Herstellerartikelnummer:
1150604
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 5,90*
ab € 79,99*
€ 105,13*
15 Tage
57
€ 35,99*
ab € 80,00*
€ 105,14*
Lager 6C8MS
48
Frei Haus
ab € 80,41*
€ 111,10*
1 Tag
48
€ 4,95*
ab € 85,76*
€ 112,80*
6 Tage
48
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 130,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.