Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Multimeter TEMPHASER, digital, 0,2-600 V, CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller Multimeter TEMPHASER, digital, 0,2-600 V, CAT III
Weidmüller Multimeter TEMPHASER, digital, 0,2-600 V, CAT III
Weidmüller Multimeter TEMPHASER, digital, 0,2-600 V, CAT III
Weidmüller Multimeter TEMPHASER, digital, 0,2-600 V, CAT III
Artikel-Nr.:
     6C8MS-712702
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9427300000
EAN/GTIN:
     4032248407057
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
IR Thermometer

Der Temphaser ist ein Multimeter mit vielfältigen Messmöglichkeiten.

  • Spannung AC/DC 0,2 - 600 V

    Genauigkeit: ± 1,2 % des Ablesewertes

  • Widerstand: 0,2 - 2000 MO

    Genauigkeit: ± 2 % des Ablesewertes

  • Kapazität: 20 µF – 20 µF

    Genauigkeit ± 1,2 % des Ablesewertes

  • Frequenz: 10 Hz bis 40 kHz

    Genauigkeit: ± 4 % des Ablesewertes

    Temperaturmessung: - 20° C bis + 750° C

    Drehfeldrichtungsprüfung: ja; Diodentest: ja

    Durchgangsprüfung: ja

    Messbereich: manuell

    Geprüft nach: EN-/IEC 61010-1

    Schutzklasse: CAT III 600 V

    Stromversorgung: 9 V-Blockbatterie

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,04*
€ 101,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 101,10*
€ 5,95*
ab € 86,25*
€ 101,12*
€ 5,00*
ab € 89,82*
€ 105,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,49*
€ 105,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9004810000
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.