Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Airboy Silence 150 OF E Aircraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor Airboy Silence 150 OF E Aircraft
Kompressor Airboy Silence 150 OF E Aircraft
Artikel-Nr.:
     6C8MS-712806
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2000150
EAN/GTIN:
     4036351286608
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor Airboy Silence 150 OF E

• Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Druckluftbehälter pulverbeschichtet • Ölfrei • Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks • Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplungen • Vibrationsdämpfende Gummifüße • Gummierter Handgriff

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
727 W
Spannung:
230 V
Ansaugleistung (max.):
128 l/min
Effektive Liefermenge (max.):
60 l/min
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Behältervolumen (gesamt):
8 l
Anzahl der Zylinder pro Aggregat:
2
Anzahl der Verdichterstufen:
1
Überlastschutz:
ja
Schallleistungspegel LWA:
62 dB
Abmessungen:
405 x 395 x 355 mm
Gewicht:
18,4 kg
Markenname:
aircraft
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
2000150
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,70*
€ 218,19*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 226,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,34*
€ 228,97*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 198,20*
€ 237,4098*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,46*
€ 240,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.