Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SEL.3.453R (SB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder SEL.3.453R (SB)
Kabelbinder SEL.3.453R (SB)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-712922
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.3.453
EAN/GTIN:
     8014748301437
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Eigenschaften: Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID innerhalb von max. 30 Sekunden.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
SapiSelco
Herstellername:
SapiSelco s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
SEL.3.453
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder SEL.3.453R SB
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,99*
ab € 43,69*
€ 56,91*
3 Tage
45
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,57*
€ 68,44*
8 Tage
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 68,48*
2 Tage
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,27*
€ 69,62*
Lager 6C8MS
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 74,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 52,27* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.212R
ab € 2,87*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.425
ab € 3,65*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.426
ab € 4,69*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.434
ab € 8,76*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.435
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.