Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät J50C 50 mm B.Tiefe m.Abh. Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät J50C 50 mm B.Tiefe m.Abh. Käfer
Dickenmessgerät J50C 50 mm B.Tiefe m.Abh. Käfer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713106
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20067
EAN/GTIN:
     4031452200676
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmessgerät käfer 0,01 mm
Präzisions-Dickenmessgerät

Ausführung: Ähnlich DIN 878 , Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien usw.

Hinweis: Dickenmessgeräte in anderen Messbereichen und Bügeltiefen sowie unterschiedliche Messeinsätze für andere Materialien auf Anfrage lieferbar.


* Mit Abhebevorrichtung.
Weitere Informationen:
Messbereich:
0–10 mm
Bügeltiefe:
50 mm
Messuhr-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Abhebevorrichtung:
Ja
Typ:
J 50 C
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
20067
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser käfer, dickenmesser, 42620053, Bügelmeßschieber, Käfer, Meßschieber, Messschieber, Präzisions-Dickenmessgerät, QR4029461
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 119,15*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 104,68*
€ 121,75*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 102,19*
€ 123,23*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,06*
€ 123,69*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 124,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.