Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband weiß beschichtet 30 m x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 20 mm
Magnetband weiß beschichtet 30 m x 20 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-714002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227452
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
";Magnetband, weiß beschichtet

• Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen
• Weiße PVC-Beschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Haftkraft:
30 qm²
Rollenlänge:
30 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 30m x 20mm, fachbodenbeschriftung lagerregal, magnetband weiß, 30441235, Magnet-Band, Magnetfolienstreifen, Magnetklebeband, Regalbeschriftung, Regalzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 17,63*
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 17,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,18*
€ 18,15*
1 Tag
75
€ 7,90*
ab € 13,26*
€ 18,25*
Lager 6C8MS
70
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,46667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.