| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-716729 Herst.-Nr.: 4022153110036 EAN/GTIN: 4022153110036 |
| |
|
| | |
| Trassenwarnband
• Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1 • Alterungs- und kältebeständig • Farbecht • Dauerhaft lesbar • Mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck • Bandbreite: 40 mm • Standardfarbe: gelb • Rollenlänge: 250 m Abb. ähnlich Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 250 m | Bandbreite: | 40 mm | Aufdrucktext: | Achtung Starkstromkabel | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4022153110036, Trassen-Warnband, Trassenwarnbänder, Warnband, Warnbänder |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,86* | € 9,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,96* | € 9,62* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,97* | € 9,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,33* | € 10,11* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 13,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,04196* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 138,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|