Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitkegel PVC orange, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsleitkegel PVC orange, 750 mm
Verkehrsleitkegel PVC orange, 750 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716832
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784435963
EAN/GTIN:
     4317784435963
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel (schwere Ausführung)

• Nur für den innerbetrieblichen Einsatz
• 3 Größen zur Auswahl, 320, 500 (Standard) und 750 mm
• Orange mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend)
• Aus robustem PVC

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 weißen Streifen
Höhe:
750 mm
Farbe:
orange-weiß
Innen-Ø:
280 mm
Gewicht ca.:
4,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750mm tagesleuchtend, leitkegel 750 mm, leitkegel, 4317784435963, Hutterl, Verkehrshütchen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,03*
€ 34,02*
6 Tage
45
1
€ 4,79*
ab € 26,18*
€ 34,21*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 26,71*
€ 34,76*
1 Tag
53
1
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 38,42*
Lager 6C8MS
53
1
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.