| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-716841 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816681107 |
| |
|
| | |
| Verkehrszeichen - Rechtecke • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA1, reflektierend • Aus 2 mm Aluminium Weitere Informationen: | | VZ-Nr.: | 306 | VZ-Bedeutung: | Vorfahrtstraße | Länge: | 600 mm | Breite: | 600 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,80* | € 44,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,39* | € 46,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,61* | € 48,01* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 33,54* | € 49,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|