Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Komp.Hammer Größe 2A 64mm schwarz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Komp.Hammer Größe 2A 64mm schwarz FORTIS
Gummi-Komp.Hammer Größe 2A 64mm schwarz FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791946
EAN/GTIN:
     4317784791946
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Hartgummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
Gummi-Hammer, schwarz

• DIN 5128
• Schwarz, harte Ausführung
• 2 flache Schlagflächen
• Lackierter Eschenstiel

Weitere Informationen:
Größe:
2
Kopf-Ø:
65 mm
Kopflänge:
113 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784791946
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: hartgummihammer, gummihammer fortis, 4317784791946, Gummikompositionshammer, Gummikompositionshämmer, Hammer, Hämmer, Kompositionshammer, Kompositionshämmer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
362
20
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,47*
2 Tage
362
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,87*
7 Tage
362
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,89*
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.