Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahld. 6mm 50mm gewellt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahld. 6mm 50mm gewellt Osborn
Rundbürste Stahld. 6mm 50mm gewellt Osborn
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718051
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7802504142
EAN/GTIN:
     4013349570031
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht gewellt

• Stahldraht, gewellt
• Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen
• Der kleine Ø dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Zum Entgraten, Glätten, Kanten verrunden und für Schweißnähte

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
50 mm
Besatzstärke:
0,2 mm
Besatzlänge:
13 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7802504142
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl, rundbürste, schaftrundbürste osborn, 4013349570031, Bürste, Bürsten, Rundbürsten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
20
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,15*
9 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,43*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,43*
1
€ 9,80*
ab € 3,17*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.