Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr. slimFix VDE PH1x 80mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr. slimFix VDE PH1x 80mm Wiha
Schraubendr. slimFix VDE PH1x 80mm Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718148
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35393
EAN/GTIN:
     4010995353933
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Nr. 3211

• Runde Klinge
• Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Brüniert
• slimTECHNOLOGY
• Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
• SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff
• Abrollschutz
• Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe
• Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
35393
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,41*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 7,43*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,12*
€ 7,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 7,77*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.