Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80mm Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718439
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ16
EAN/GTIN:
     4008158033853
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
• Spannkraft bis zu 6000 N
• Ergonomisch geformter Holzgriff
• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
17,5 x 6,8 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ16
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158033853, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,04*
€ 20,41*
9 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 20,62*
1 Tag
87
1
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 21,30*
2 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 21,39*
Lager 6C8MS
115
1
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.