Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 1250x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 1250x120mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 1250x120mm Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718448
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ125
EAN/GTIN:
     4008158034294
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

• 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
• Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
• Spannkraft bis zu 6000 N
• Ergonomisch geformter Holzgriff
• Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Weitere Informationen:
Spannweite:
1250 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GZ125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158034294, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 84,76*
€ 99,87*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 84,58*
€ 99,96*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 85,43*
€ 100,20*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 100,63*
Lager 6C8MS
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 114,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ100
ab € 60,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30
ab € 32,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40
ab € 36,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50
ab € 39,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60
ab € 41,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ80
ab € 50,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.