Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Temperguss 250x120mm DIN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge Temperguss 250x120mm DIN FORTIS
Schraubzwinge Temperguss 250x120mm DIN FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790727
EAN/GTIN:
     4317784790727
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge, Holzgriff

• Fest- und Gleitbügel aus Temperguss
• Hohlprofilschiene mit Riffelung
• Holzgriff
• Trapezgewindespindel brüniert
• Beweglich gelagerte Druckplatte

Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
29 x 9 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790727
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
238
10
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,91*
3 Tage
238
1
€ 6,90*
ab € 10,13*
€ 14,47*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 14,89*
9 Tage
238
1
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 14,99*
2 Tage
240
1
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.