Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-718495 Herst.-Nr.: 715-01 EAN/GTIN: 4000896029464 |
| |
|
| | |
| - Für Pkw, Transporter, Großraumlimousinen und Landmaschinen
- Geschmiedetes Mittelstück
- Bis 500 Nm geprüft
- Mit Außenvierkant 1⁄2″ (12,5 mm)
Für Steckschlüsseleinsätze der Serie 900 - Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
- DIN 3119, ISO 6788
- Made in Germany
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm
- Abmessungen / Länge: 420 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.73 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 5120123382652 | 003-589-06-16-00DC | W003589061600 | CrossReferenz Bundeswehr: | 5120123382652 | CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: | 003-589-06-16-00DC | W003589061600 | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | MERCEDES-BENZ | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 650340 Räder ∙ Reifen | hz-class Unterklassen: | 210240 Kreuz ∙ Radmutternschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Kreuzschlüssel 715 ∙ Pkw ∙ Transporter ∙ Großraumlimousinen ∙ Landmaschinen | Produktgruppe: | 715 | Netto-Gewicht (kg): | 1.73 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | MERCEDES-BENZ | Abtrieb: | Außen Sechskant Profil | Länge: | 420 mm | Schlüsselweite s1xs2: | 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Kopf poliert | Abmessungen / Länge: | 420 mm | Norm: | DIN 3119 | ISO 6788 | Produktempfehlung: | 6122-1CT | 9012M | 903SPC/3 | 772 | 917-5 | 665-1 | 650RF/2 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), radkreuz hazet pkw, ringmaulschlüssel (zoll), kreuzschlüssel hazet, Fahrwerk, Räder, Radkreuzschüssel, Radmutterschlüssel, Radschlüssel, Radmutternschlüssel, Radmutter, Radmuttereinsatz, Reifenwechsel, Räderwechsel, Radwechsel, Reifenwerkzeug, Reifen-Werkzeug, Reifen wechseln, Räder wechseln, 6-kant, 6kant, 6 kant, 6kantnuss, 6kt, Sechskant, Sechskantnuss, Sechskantsteckschlüssel, Radkreuz / -muttern, Nkw Werkzeug, 5120123382652, 003-589-06-16-00DC, W003589061600, 715-01, MERCEDES-BENZ, 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 78,34* | € 92,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,79* | € 92,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,97* | € 94,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,19* | € 95,50* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 82,35* | € 102,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|