Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber DIN 6450 10mm/150x12mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber DIN 6450 10mm/150x12mm FORTIS
Splintentreiber DIN 6450 10mm/150x12mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791540
EAN/GTIN:
     4317784791540
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 10mm
splintentreiber
Splintentreiber

• Schaft 8-kant
• Zylindrische Dornform
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gehärtet
• Schlagkopf vergütet
• DIN 6450
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wurd durch die Vergütung nahezu ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
10 mm
Schaftstärke:
12 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784791540
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 150mm, 4317784791540
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,13*
8 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,15*
Lager 6C8MS
52
20
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,35*
1
€ 9,80*
ab € 1,71*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.