Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Schwammgummi 14x28x2cm rot Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x2cm rot Kronen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x2cm rot Kronen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718739
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     421428
EAN/GTIN:
     4004199421420
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Schwammgummi, grob
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
20 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
421428
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, 4004199421420, Reibebretter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,39*
€ 6,14*
3 Tage
585
1
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,16*
8 Tage
184
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,27*
6 Tage
780
1
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 6,32*
Lager 6C8MS
184
20
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,75*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,87*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,09*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 6,21*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,32*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,00*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.