Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivkeil Alu 550g Ochsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Massivkeil Alu 550g Ochsenkopf
Massivkeil Alu 550g Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719325
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1591878
EAN/GTIN:
     4010905042506
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Alu-Massivkeil OX 42

• Geschmiedet
• Aluminium
• Zum Fällen und Spalten geeignet.

Weitere Informationen:
Hubhöhe:
35 mm
Länge:
215 mm
Breite:
45 mm
Markenname:
OCHSENKOPF
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1591878
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: spaltkeil 550g, holzspaltkeil, 4010905042506, Alu, Aluminium, Aluminium-Massivkeil, Gartenwerkzeug, Keil, Keile, Massivkeil, Massivkeile, Ochsenkopf, QR4026262
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1382
10
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 29,53*
4 Tage
1382
10
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 29,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,89*
€ 30,72*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 25,49*
€ 31,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 37,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.