Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 25 x 90/ 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 25 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 25 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 25 x 90/ 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784790871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790871
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 25 mm
Forstnerbohrer WS

• Zentrierspitze präzisionsgeschliffen • Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft • DIN 7483 G • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatte sowie Sperrholz

Weitere Informationen:
Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Spirallänge:
50 mm
udf_EDE_Katalog:
29333010
Arbeitslänge:
50 mm
Bohrer-Ø:
25 mm
Schaftlänge:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784790871
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
10
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,40*
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,90*
7 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 8,99*
1
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,67*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,90*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.