Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 15x151mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 15x151mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 15x151mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719508
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01201500M
EAN/GTIN:
     9002696132196
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 15mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
01201500M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, 9002696132196, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 6,63*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 7,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,70*
1
€ 9,80*
ab € 5,32*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.