Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696132196, Fisch Holzspiralbohrer SP 15x151mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685876
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696132196
EAN/GTIN:
     9002696132196
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 15mm
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696132196, Holzspiralbohrer SP 15x151mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,59*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,28*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,13*
€ 7,31*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.