Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferrohr-Biegezange 6mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupferrohr-Biegezange 6mm Rothenberger
Kupferrohr-Biegezange 6mm Rothenberger
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719697
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     25130
EAN/GTIN:
     4004625251300
Suchbegriffe:
Handbiegemaschinen
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Rohrbiegezange Standard

• Leichtbauweise für ermüdungsfreies Freihandbiegen
• Biegen von Aluminium-, Kupfer- und Weichstahlrohren
• Biegewinkelanzeige zum maßgenauen Biegen von 0 bis 180°
• Biegen von kurzen Rohrstücken durch Klemmvorrichtung möglich

Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
< 6 mm
Biegeradius:
18 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
25130
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: handbiegemaschinen rothenberger, handbiegemaschinen, 4004625251300, Biegezange, Biegezangen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 67,73*
€ 82,51*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,76*
€ 82,53*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 68,19*
€ 83,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 83,46*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
25132
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.