Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Größe 2/ 85mm BB Typ BOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Größe 2/ 85mm BB Typ BOF
Masch.-Schraubstock Größe 2/ 85mm BB Typ BOF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-720425
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     4031387101512
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
Maschinenschraubstock BOF

• Leichter Bohrmaschinenschraubstock
• Eine Prismenbacke, eine glatte Backe
• Offene Grundplatte zum Durchspannen und Durchbohren der Werkstücke

Weitere Informationen:
Größe:
2
Backenbreite:
85 mm
Backenhöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Gesamthöhe:
62 mm
Gewicht:
4 kg
Markenname:
CEKABA
Herstellername:
M + A Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
2002
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: 4031387101512, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 42,04*
€ 55,79*
€ 4,90*
ab € 41,40*
€ 56,80*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,22*
€ 57,27*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 45,59*
€ 59,99*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 62,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.