Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantabrichter f.Schleifscheiben Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantabrichter f.Schleifscheiben Müller
Diamantabrichter f.Schleifscheiben Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-720458
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     Diamantabrichter
EAN/GTIN:
     4037073005140
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
Diamant-Schleifscheiben-Abrichter

• Zum schnellen und sicheren Abrichten, Reinigen und Aufbereiten von Schleifscheiben

Weitere Informationen:
für Schleifscheiben-Ø:
150 mm
Länge:
125 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
Diamantabrichter
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,26*
€ 14,99*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 15,00*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 15,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,98*
€ 15,65*
Lager 6C8MS
43
1
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Müller Schleifmittel
SIEVABR435-5524
ab € 39,90*
Sonstiges
Müller Schleifmittel
SIEVABR435-5550
ab € 54,59*
Sonstiges
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842080
ab € 8,61*
Sonstiges
Müller Schleifmittel
SIEVERSROS5550
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.