Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifsch.LSZ F2115mm K 60 Rhodius


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellenschleifsch.LSZ F2115mm K 60 Rhodius
Lamellenschleifsch.LSZ F2115mm K 60 Rhodius
Artikel-Nr.:
     6C8MS-720595
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     202667
EAN/GTIN:
     4011890052358
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe LSZ F2, gewölbt

• Zirkonkorund
• Faserstoffträger
• Normbohrung 22,23 mm
• Für rost-, säurebeständige, hochfeste Stähle und Bleche sowie Bau- und Werkzeugstähle

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
60
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
13285 min-1
Markenname:
RHODIUS
Herstellername:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
202667
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe rhodius, fächerschleifscheibe, 4011890052358, Fächerscheibe, Lamellenscheibe, Lamellenschleifscheiben, Rhodius, Scheibe, Scheiben, Schleifscheibe, Schleifscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,806*
€ 1,806*
3 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,85*
8 Tage
52
1
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,87*
9 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,88*
Lager 6C8MS
61
20
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.