Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-720656 Herst.-Nr.: 258885 EAN/GTIN: 4014855089703 |
| |
|
| | |
| Schleifvliesrolle NRO 400 • Korund • Faservlies • Für die Veredelung von Holz, Metall und Edelstahl Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Feinheitsgrad: | medium | Schleifbild: | 120 | Rollenlänge: | 10 m | Markenname: | KLINGSPOR | Herstellername: | Klingspor Schleifsysteme | Herstellerartikelnummer: | 258885 | Ursprungsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesrolle, Schwingschleifvlies, schmirgelleinen klingspor, metall schleifpapier, 4014855089703 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 27,46* | € 33,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,82* | € 33,84* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,63* | € 35,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 30,53* | € 37,25* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,74* | € 53,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,074* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|