Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-720657 Herst.-Nr.: 258887 EAN/GTIN: 4014855089727 |
| |
|
| | |
| Schleifvliesrolle NRO 400 • Korund • Faservlies • Für die Veredelung von Holz, Metall und Edelstahl Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Feinheitsgrad: | fine | Schleifbild: | 180 | Rollenlänge: | 10 m | Markenname: | KLINGSPOR | Herstellername: | Klingspor Schleifsysteme | Herstellerartikelnummer: | 258887 | Ursprungsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesrolle, Schwingschleifvlies, schleifbandrolle klingspor, metall schleifpapier, korund schleifbandrolle, 4014855089727 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,19* | € 31,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,54* | € 32,52* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 26,77* | € 32,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 28,57* | € 34,68* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,05* | € 50,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,805* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|