Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzer-Überfalle PCC 100 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panzer-Überfalle PCC 100 SB
Panzer-Überfalle PCC 100 SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726977
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PCC 100 SB
EAN/GTIN:
     4003482238615
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Panzer-Überfalle Serie PCC

• Wetterfest verzinkt
• Verdeckte Schraublöcher
• Inklusive Schrauben

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Ø Öse:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
PCC 100 SB
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Markenname:
Burg-Wächter
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, panzer überfalle burg-wächter, haspe, 4003482238615, Überfalle
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 4,64*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,62*
€ 4,67*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,88*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,83*
€ 4,94*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PCC 120 SB
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.