| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-727152 Herst.-Nr.: 202036 EAN/GTIN: 4004199202036 |
| |
|
| | |
| Reibebrett Reibfix-Krone, Kunststoff • Aus Hartschaum • Leicht formbeständig und verzugsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 360 mm | Breite: | 200 mm | Markenname: | Kronen Hansa | Herstellername: | Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 202036 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,46* | € 4,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,40* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,22* | € 5,20* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,90* | € 5,39* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|