Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fällkeil Kunststoff Labrador Ochsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fällkeil Kunststoff Labrador Ochsenkopf
Fällkeil Kunststoff Labrador Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728249
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1592076
EAN/GTIN:
     4010905034402
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Kunststoff-Fällkeil

• Hochwertiger Kunststoff
• Schlagfest bei extremer Kälte
• Optimale Keilwirkung
• Geeignet für gefrorenes Holz

Hinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet.

Weitere Informationen:
Hubhöhe:
40 mm
Länge:
245 mm
Breite:
75 mm
Markenname:
OCHSENKOPF
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1592076
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, 4010905034402, Fällkeile, Gartenwerkzeug, Keil, Keile, Kunstoff-Fällkeil, Kunstoffkeil, Kunststoff, Kunststoff-Fällkeil, Kunststoff-Keil, Ochsenkopf, QR4026266
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 16,54*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 17,21*
3 Tage
4303
10
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 17,55*
3 Tage
4303
10
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 17,56*
Lager 6C8MS
82
1
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.