| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-728494 Herst.-Nr.: 4011798401401 EAN/GTIN: 4011798401401 |
| |
|
| | |
| Rex-Rosengabel mit Eschen-T-Stiel
Zum Auflockern der Erde zwischen Rosen und anderen engstehenden Pflanzen. Mit 2 Bajonettzinken. Weitere Informationen: | | Maße H x B: | 260 x 80 mm | Stiellänge: | 850 mm | Gewicht: | 1800 g | Marke: | SHW REX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,61* | € 36,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,11* | € 40,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,47* | € 40,77* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,37* | € 41,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,86* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|