Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex-Rosengabel mit Eschen-T-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex-Rosengabel mit Eschen-T-Stiel
Rex-Rosengabel mit Eschen-T-Stiel
Rex-Rosengabel mit Eschen-T-Stiel
Rex-Rosengabel mit Eschen-T-Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011798401401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011798401401
EAN/GTIN:
     4011798401401
Suchbegriffe:
Drahtgabel
Rex
Gartenwerkzeug
Zinkengabel
Rex-Rosengabel

• Zum Auflockern der Erde zwischen Rosen und anderen engstehenden Pflanzen • Mit 2 Bajonettzinken • 1A dunkel lackierter Eschen-T-Stiel (PEFC zertifiziert)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30152776
Gewicht:
1800 g
Stiellänge:
850 mm
Ursprungsland:
Slowenien
Herstellerartikelnummer:
54014
Herstellername:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
Markenname:
REX Friedrichstal
Maße H x B:
260 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosengabel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,59*
€ 36,79*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,03*
€ 41,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 41,32*
1
€ 4,90*
ab € 30,41*
€ 41,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,90*
€ 42,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54542
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.