Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber 800 mm U-Haken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kanaldeckelheber 800 mm U-Haken
Kanaldeckelheber 800 mm U-Haken
Artikel-Nr.:
     6C8MS-729001
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     480022
EAN/GTIN:
     4014788504137
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
Kanaldeckelheber

• In geschmiedeter Ausführung
• Verzinkt

Hinweis: Lieferung erfolgt immer paarweise.

Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Stärke:
16 mm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
480022
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 59,31*
€ 75,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 75,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 63,09*
€ 79,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,17*
€ 79,78*
Lager 6C8MS
33
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 86,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paar
ab 4 Paar
€ 79,58*
€ 94,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paar
ab 6 Paar
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paar
ab 8 Paar
€ 74,48*
€ 88,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,41*
€ 84,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,33*
€ 76,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Härke
48001
ab € 57,80*
Ähnlich
Härke
48002
ab € 58,46*
Ähnlich
Härke
480012
ab € 59,37*
Ähnlich
Härke
480052
ab € 59,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.