| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-729203 Herst.-Nr.: 0 06 1146 01143 8220 EAN/GTIN: 4015354058573 |
| |
|
| | |
| Profiltür-Drückerlochteil 06 1146 Aluminium-Türgriff auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm, 8-mm-Vierkant-Nuss, mit Hochhaltemechanismus, nicht sichtbare Befestigung. Abbildung zeigt F1 silberfarbig Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 0 06 1146 01143 8220 | Ausführung: | Drückerlochteil mit Rosette | Material: | Aluminium | Oberfläche: | weiß ähnl. RAL 9016 | Herstellerartikelnummer: | 0 06 1146 01143 8220 | Herstellername: | FSB Franz Schneider Brakel | Markenname: | FSB | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, fsb drückerlochteil, drückerlochteil, drückerlochteil alu, 4015354058573, Drücker, Griff, Klinke, Lochteil, Profiltürbeschlag, Rahmentürbeschlag, Rosette, Tür |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,01* | € 38,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,69* | € 40,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 27,29* | € 41,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,98* | € 49,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|