Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Kugelauslaufventil NG1/2 AG G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Kugelauslaufventil NG1/2 AG G 1/2
GEKA Kugelauslaufventil NG1/2 AG G 1/2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-729835
Herst.-Nr.:
     4015933009194
EAN/GTIN:
     4015933009194
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Kugel-Auslaufventile

• Gehäuse: Messing CW617N vernickelt
• Kugel: Messing CW614N hartverchromt mit Dichtringen PTFE
• Spindel: Messing CW614N mit 2 O-Ringen NBR
• Hebel: Aluminium-Druckguss blau
• Schlauchverschraubung: Messing vernickelt mit Dichtring NBR
• Kunststoff-Einsatz für konzentrierten Medienauslauf

Betriebstemperaturen:
Wasser von 0 °C bis +80 °C
Luft von –15 °C bis + 110 °C

Weitere Informationen:
Nenngröße:
44593 Zoll
Außengewinde am Einlauf:
G 1/2 Zoll
Nennweite:
10 mm
max. Betriebsdruck:
15 bar
Marke:
GEKA®
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, auslaufhahn messing 1/2 zoll, ablassventil messing, ablassventil, 4015933009194, Gartenbewässerung, Kugel-Auslaufventil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 6,38*
Lager 6C8MS
23
10
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,39*
6 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,44*
4 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 8,08*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.