| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-729838 Herst.-Nr.: 4015933011784 EAN/GTIN: 4015933011784 |
| |
|
| | |
| Kreis-Hochregner V 35 S mit GEKA® Stativ
Kombination aus Kreisregner „V35“ und Dreibeinstativ. Regner ist auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert mit Muffe, extrem stabil und standfest, zusammenklappbar. Regner aus Messing mit Federn aus Chromstahl; Stativ aus verzinktem Stahl. Anwendungsbereich: Für mittlere bis höhere Beregnungsdichten. Einsatzgebiete: Feldgemüsebau, Obstbau, Forstschutz, Sport- und Freizeitanlagen u. v. m. Zu beregnete Flächen: Bei 4 bar Vordruck max. 800 m². Weitere Informationen: | | Anschluss-Außengewinde: | G 3/4 Zoll | Stativhöhe: | 700 mm | Höhenverstellbar bis: | 1070 mm | Marke: | GEKA® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,40* | € 72,27* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 57,28* | € 76,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,26* | € 83,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,22* | € 84,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,45* | € 86,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|