Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M20x250mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M20x250mm AMF
Stiftschraube D6379 M20x250mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730181
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81521
EAN/GTIN:
     4020772081522
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Länge:
250 mm
Gewindelänge:
160 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
27 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
81521
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772081522, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,99*
€ 7,73*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 7,81*
5 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 5,98*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.