Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer ähnlich DIN 338N 130° 7,5mm HSS Co5 Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer ähnlich DIN 338N 130° 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralbohrer ähnlich DIN 338N 130° 7,5mm HSS Co5 Exact
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730429
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32718
EAN/GTIN:
     4026558327181
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit ROTASTOP-Schaft, blank

• HSS Co5
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 35°
• Schaft zylindrisch
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
7,5 mm
Spirallänge:
69 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS-Co5
Typ:
N
Beschichtung:
blank
Spitzenwinkel:
130 °
Spiralwinkel:
35 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Schaftform:
zylindrisch mit 3-Flächen-Anschliff
Schneidrichtung:
rechts
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
32718
Ursprungsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n, din 338, 4026558327181, Bohrer, DIN338, Exact, HSSE-Bohrer, QR5173611, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,09*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,31*
€ 6,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,35*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,39*
1
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.