Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Spiralb ähnl.D338N 130G 7,5mm HSS Co5 Exact
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026558327181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026558327181
EAN/GTIN:
     4026558327181
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit ROTASTOP®-Schaft, blank

• HSS-Co5 • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 130° • Spiralwinkel 35° • Seitenspanwinkel normal • Kernanstieg normal • Kerndicke normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
109 mm
Spirallänge:
69 mm
Ø h8:
7,5 mm
udf_EDE_Katalog:
29016226
Typ:
N
Werkstoff:
HSS-Co5
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Beschichtung:
blank
INOX:
18
Spitzenwinkel:
130 °
Herstellerartikelnummer:
32718
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Markenname:
EXACT
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Öl:
empfohlen
Bohrer-Ø h8:
7,5 mm
Luft:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schaftform:
zylindrisch mit 3-Flächen-Anschliff
Schneidrichtung:
rechts
Spiralwinkel:
35 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), spiralbohrer din 338 typ n d.7,5mm, din 338 typ n, din 338, QR5173611, Bohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, Exact, HSSE-Bohrer, DIN338, Spibo, Spiralbohrer, 4026558327181, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,39*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,71*
14 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,84*
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.