| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-730582 Herst.-Nr.: 1366728 EAN/GTIN: 4029713019846 |
| |
|
| | |
| Digitaler Breiten- und Abstands- Tiefenmessschieber DIGI-MET® • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus rostfreiem Stahl • Schutzart IP 67 • LCD-Anzeige 7,5 mm • Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit • Variabler Datenausgang Opto RS 232, Digimatic und USB • mm/inch-Umschaltung • Ein-/Ausschaltung • Nullpunktstellung an jeder Stelle • Hold-Funktion Lieferung: Im Holzetui, inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat und Batterie CR2032, 3 V. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 500 mm | Brückenlänge: | 150 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Ablesung Zoll: | 0,0005 " | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1366728 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital tiefenmessschieber, digitaler messschieber, 500, 4029713019846, Abstands-Tiefenmesser, Breiten-, Breiten-Tiefenmesser, digital, Helios, Meßschieber, Messschieber, Preisser, Tiefenmesser, Tiefenmeßschieber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 574,77* | € 623,06* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 572,97* | € 624,72* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,64* | € 638,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 586,41* | € 639,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,97* | € 642,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|